ARNOCANALI SPA - ARNK1830.5 MINICANALE 30X18 MARRONE - K1830.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Länge - 2000 mm
Packung
36 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.594 km CO₂-Äquivalent
EAN
8018138136357
Artikelnummer
ARNK1830.5
Herstellernummer
K1830.5
Hersteller
ARN
Breite:
30 mm
Höhe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
8014
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
385 mm²


