ARNOCANALI SPA - ARNK1830.3 MINICANALE 30X18 BIANCO - K1830.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
96 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.099 km CO₂-Äquivalent
EAN
8018138140347
Artikelnummer
ARNK1830.3
Herstellernummer
K1830.3
Hersteller
ARN
Breite:
30 mm
Höhe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
385 mm²


