Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNK1515.1 MINICANALE 15X15 GRIGIO - K1515.1

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNK1515.1 MINICANALE 15X15 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 44 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.251 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018138136456

Artikelnummer

ARNK1515.1

Herstellernummer

K1515.1

Hersteller

ARN

Breite:

15 mm

Höhe:

15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

7030

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

150 mm²

Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie