Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNGTR40-1 PARETE DIVISORIA PER CANALI H 40 - GTR40-1

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNGTR40-1 PARETE DIVISORIA PER CANALI H 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Ausführung - Einzel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - einlegbar

Packung

  • 70 M

EAN

8018138127362

Artikelnummer

ARNGTR40-1

Herstellernummer

GTR40-1

Hersteller

ARN

Höhe:

40 mm

Länge:

1000 mm

Ausführung:

Einzel

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

einlegbar

Separatore per canale porta cavi e porta apparecchi

ARNOCANALI SPA

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie