ARNOCANALI SPA - ARNEDKI50.3 ANGOLO INTERNO X EDK4050 BIANCO - EDKI50.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8018138148213
Artikelnummer
ARNEDKI50.3
Herstellernummer
EDKI50.3
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Angolo interno per canale angolare


