ARNOCANALI SPA - ARNEDKI35.3 ANGOLO INTERNO X EDK3035 BIANCO - EDKI35.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 30 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8018138148206
Artikelnummer
ARNEDKI35.3
Herstellernummer
EDKI35.3
Hersteller
ARN
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Angolo interno per canale angolare


