ARNOCANALI SPA - ARNEDKE50.3 TERMINALE PER EDK4050 BIANCO - EDKE50.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8018138148190
Artikelnummer
ARNEDKE50.3
Herstellernummer
EDKE50.3
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Terminale per canale angolato


