Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNEDKE35.3 TERMINALE PER EDK3035 BIANCO - EDKE35.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNEDKE35.3 TERMINALE PER EDK3035 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 30 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138148183

Artikelnummer

ARNEDKE35.3

Herstellernummer

EDKE35.3

Hersteller

ARN

Höhe:

30 mm

Breite:

30 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Terminale per canale angolato