Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNEDK4050.3 CANALE ANGOLARE 40X40X50 BIANCO - EDK4050.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNEDK4050.3 CANALE ANGOLARE 40X40X50 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Schenkellänge - 50 mm

Packung

  • 20 M

EAN

8018138148114

Artikelnummer

ARNEDK4050.3

Herstellernummer

EDK4050.3

Hersteller

ARN

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schenkellänge:

50 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

845 mm²

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9010

Canale angolare 40x40x50mm. Bianco puro RAL9010. Canale lunghezza standard 2 metri. Canale in PVC ed accessori in ABS. Apertura coperchio con attrezzo. Resistenza all’urto IK 08 (5J). Grado di protezione IP40