Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNEDK3035.3 CANALE ANGOLARE 30X30X35 BIANCO - EDK3035.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNEDK3035.3 CANALE ANGOLARE 30X30X35 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Schenkellänge - 35 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8018138148107

Artikelnummer

ARNEDK3035.3

Herstellernummer

EDK3035.3

Hersteller

ARN

Höhe:

30 mm

Breite:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schenkellänge:

35 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

365 mm²

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9010

Canale angolare in PVC di colore bianco puro RAL9010.