Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNC103.3 COPERCHIO CORNICE 100MM BIANCO - C103.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNC103.3 COPERCHIO CORNICE 100MM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8018138147643

Artikelnummer

ARNC103.3

Herstellernummer

C103.3

Hersteller

ARN

Höhe:

100 mm

Tiefe:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Mit Schutzfolie:

ja

RAL-Nummer:

9010

Coperchio per canale a cornice

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie