ARNOCANALI SPA - ARNBA1808A ANGOLO ESTERNO BU65180 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 180 mm
Tiefe - 65 mm
Farbe - Silber
Ausführung - Unterteil
Symmetrisch - ja
Packung
1 ST
EAN
8018138134889
Artikelnummer
ARNBA1808A
Herstellernummer
BA1808A
Hersteller
ARN
Breite:
180 mm
Tiefe:
65 mm
Farbe:
Silber
Ausführung:
Unterteil
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Solo angolo esterno in alluminio per canale.


