Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNB72.AL COPERCHIO BATTISCOPA 70 ALLUMINIO - B72.AL

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNB72.AL COPERCHIO BATTISCOPA 70 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Mit Schutzfolie - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 24 M

EAN

8018138175325

Artikelnummer

ARNB72.AL

Herstellernummer

B72.AL

Hersteller

ARN

Höhe:

70 mm

Tiefe:

20 mm

Länge:

2000 mm

Mit Schutzfolie:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

Coperchio per canale battiscopa