Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNB103.CL COPERCHIO BATTISCOPA 100 CILIEGIO - B103.CL

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNB103.CL COPERCHIO BATTISCOPA 100 CILIEGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Mit Schutzfolie - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 24 M

EAN

8018138171211

Artikelnummer

ARNB103.CL

Herstellernummer

B103.CL

Hersteller

ARN

Höhe:

100 mm

Tiefe:

25 mm

Länge:

2000 mm

Mit Schutzfolie:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

Dekor:

Kirschbaum

Coperchio per canale battiscopa