ARNOCANALI SPA - ARNADT72.3 ADATTATORE H70 X SPL BIANCO - ADT72.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - weiß
Höhe Kanalanschluss - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
8018138144345
Artikelnummer
ARNADT72.3
Herstellernummer
ADT72.3
Hersteller
ARN
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
weiß
Höhe Kanalanschluss:
55 mm
Breite Kanalanschluss:
175 mm
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
RAL-Nummer:
9010
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


