Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN7689.AL SCATOLA 6-7MOD KB72 ALLUMINIO - 7689.AL

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARN7689.AL SCATOLA 6-7MOD KB72 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 7

  • Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018138185393

Artikelnummer

ARN7689.AL

Herstellernummer

7689.AL

Hersteller

ARN

Tiefe Sockelleistenkanal:

20 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

7

Höhe Sockelleistenkanal:

70 mm

Farbe:

Aluminium

Bestückung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Scatola porta apprecchi per canale battiscopa e canale a cornice, 6-7 moduli