ARNOCANALI SPA - ARN7689.3 SCATOLA 7 MOD KB-KC72 BIANCO - 7689.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 7
Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm
Farbe - weiß
Bestückung - ohne
Packung
8 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018138174441
Artikelnummer
ARN7689.3
Herstellernummer
7689.3
Hersteller
ARN
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
7
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Farbe:
weiß
Bestückung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


