ARNOCANALI SPA - ARN7489.3 SCATOLA 4-3MOD KB-KC72 BIANCO - 7489.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 4
Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm
Farbe - weiß
Bestückung - ohne
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018138174434
Artikelnummer
ARN7489.3
Herstellernummer
7489.3
Hersteller
ARN
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
4
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Farbe:
weiß
Bestückung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


