ARNOCANALI SPA - ARN686 SCATOLA 3-4-7 MODULI X CANALI H60 - 686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart der Dose - Front
Anzahl der Einheiten - 6
Ausführung - offen
Montageart Installationsgerät - rasten
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8018138120288
Artikelnummer
ARN686
Herstellernummer
686
Hersteller
ARN
Montageart der Dose:
Front
Anzahl der Einheiten:
6
Ausführung:
offen
Montageart Installationsgerät:
rasten
Werkstoff:
Kunststoff
Scatola porta apparecchi 3-4-6 moduli, per canale porta cavi e porta apparecchi


