ARNOCANALI SPA - ARN683 SCATOLA 3 MODULI X CANALI H60 - 683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart der Dose - Front
Anzahl der Einheiten - 3
Ausführung - offen
Montageart Installationsgerät - rasten
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8018138120271
Artikelnummer
ARN683
Herstellernummer
683
Hersteller
ARN
Montageart der Dose:
Front
Anzahl der Einheiten:
3
Ausführung:
offen
Montageart Installationsgerät:
rasten
Werkstoff:
Kunststoff
Scatola porta apparecchi 3 moduli, interasse 83,5


