ARNOCANALI SPA - ARN440.502 SCARICATORE PER FOTOVOLTAICO 500V - 440.502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 500 V
Max. Dauerspannung DC - 550 V
Schutzpegel - 2.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - 2 TE
Packung
1 ST
EAN
8018138178661
Artikelnummer
ARN440.502
Herstellernummer
440.502
Hersteller
ARN
Nennspannung DC:
500 V
Max. Dauerspannung DC:
550 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Scaricatori di sovratensione per impianti fotovoltaici.