Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN10889.3 SCATOLA 3 MOD KC103 BIANCO - 10889.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARN10889.3 SCATOLA 3 MOD KC103 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138186192

Artikelnummer

ARN10889.3

Herstellernummer

10889.3

Hersteller

ARN

Höhe Sockelleistenkanal:

100 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Scatola porta apparecchi 3 moduli