ARNOCANALI SPA - ARN10689.WG SCATOLA 6-7MOD KB103 WENGE - 10689.WG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 25 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 7
Bestückung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8018138185706
Artikelnummer
ARN10689.WG
Herstellernummer
10689.WG
Hersteller
ARN
Höhe Sockelleistenkanal:
100 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
25 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
7
Bestückung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Dekor:
sonstige
Scatola porta apprecchi per canale battiscopa e canale a cornice, 6-7 moduli


