ARNOCANALI SPA - ARN10689.AL SCATOLA 7MOD KB103 ALLUMINIO - 10689.AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 25 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 7
Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm
Farbe - Aluminium
Bestückung - ohne
Packung
8 ST
EAN
8018138184853
Artikelnummer
ARN10689.AL
Herstellernummer
10689.AL
Hersteller
ARN
Tiefe Sockelleistenkanal:
25 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
7
Höhe Sockelleistenkanal:
100 mm
Farbe:
Aluminium
Bestückung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Scatola porta apprecchi per canale battiscopa e canale a cornice, 6-7 moduli


