ARNOCANALI SPA - ARN10489.CL SCATOLA 4-3MOD KB103 CILIEGIO - 10489.CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 36 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 4
Bestückung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8018138185423
Artikelnummer
ARN10489.CL
Herstellernummer
10489.CL
Hersteller
ARN
Höhe Sockelleistenkanal:
100 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
36 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
4
Bestückung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Dekor:
Kirschbaum
Scatola porta apparecchi per canale battiscopa 4 moduli


