ARNOCANALI SPA - ARN10489.3 SCATOLA 4-3MOD KB-KC103 BIANCO - 10489.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 25 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 4
Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm
Farbe - weiß
Bestückung - ohne
Packung
12 ST
EAN
8018138174410
Artikelnummer
ARN10489.3
Herstellernummer
10489.3
Hersteller
ARN
Tiefe Sockelleistenkanal:
25 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
4
Höhe Sockelleistenkanal:
100 mm
Farbe:
weiß
Bestückung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


