ARCLUCE SPA - ACL0364012A-830-21 QUANTUM130 21W WB ON/OFF - 0364012A-830-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8054378140600
Artikelnummer
ACL0364012A-830-21
Herstellernummer
0364012A-830-21
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Geeignet für Lampenleistung:
19...19 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
141 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
141 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000...0 lm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


