Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0471001A-930-21 ELLIS1 6W GU10 FB UNID. ON/OFF - 0471001A-930-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0471001A-930-21 ELLIS1 6W GU10 FB UNID. ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 350 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378396557

Artikelnummer

ACL0471001A-930-21

Herstellernummer

0471001A-930-21

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

6 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

350 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

350 lm/W

Gehäusefarbe:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung 1-10 V:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

180 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

100 mm

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

110 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Polzahl:

3

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

ELLIS1 è l'apparecchio per illuminazione di facciate progettato per valorizzare le strutture architettoniche attraverso un'illuminazione d'accento che sottolinea i dettagli: i coni di luce emessi dalle ottiche mono e bidirezionali sono precisi e ben direzionati, caratterizzati da un'altissima qualità della luce. Design compatto ed elegante dalla forma ellittica poco sporgente, in grado di conferire eleganza con il minimo impatto ambientale. Versatilità: scelta di ottiche mono e bidirezionali e di temperature colore, per personalizzare il fascio luminoso in base alle esigenze del progetto. Applicazioni: illuminazione decorativa di facciate, colonnati e ingressi residenziali.