Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0217000B-11 THETA-PL 40W DIR UGR19 CCT90 L=1200 DALI - 0217000B-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0217000B-11 THETA-PL 40W DIR UGR19 CCT90 L=1200 DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

827 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054378412110

Artikelnummer

ACL0217000B-11

Herstellernummer

0217000B-11

Hersteller

ACL

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DALI-2:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

5000...5000 lm/W

Max. Systemleistung:

40 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5000...5000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

120 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

1200 mm

Polzahl:

5

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio a plafone/sospensione per illuminazione di interni, contraddistinto da una lineare struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV, adatta per illuminare spazi interni di vario genere. L'ottima riduzione dell'abbagliamento - UGR<19 - rende THETA una soluzione illuminotecnica perfetta per uffici e scuole. Corpo in alluminio estruso, elegante e resistente. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Installazione a plafone o sospensione (KIT sospensione disponibile come accessorio). Disponibile anche in versione con KIT di Emergenza (SA-SE autonomia 3 ore). Soluzione per l'illuminazione di scuole, uffici e ambienti professionali.