ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR684/02 H03VVH2-F 2x0,5mm² - Rounded cable

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Leiter-Material - Kupfer
Ader-Zahl - 2
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - weiß
Packung
100 M
EAN
8017443628892
Artikelnummer
ALPWTR684/02
Herstellernummer
WTR684/02
Hersteller
ALP
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
** Caratteristiche generali ** Applicazione: Per posa in ambiente interno Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø4.9mm Materiale guaina: PVC Colore guaina: Bianco Formazione cavo: 2 x 0.5mm² Materiale isolante conduttori: PVC Materiale conduttori: Rame Puro ** Caratteristiche elettriche ** Tensione massima: 300V ** Temperatura ** Temperatura: 0 / 70°C