ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR672 H03VVH2-F 2x0,75mm² - Flat cable

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Material - Kupfer
Ader-Zahl - 2
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - weiß
Packung
100 M
EAN
8017443613799
Artikelnummer
ALPWTR672
Herstellernummer
WTR672
Hersteller
ALP
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
** Caratteristiche generali ** Applicazione: Per posa in ambiente interno Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Materiale guaina: PVC Colore guaina: Bianco Formazione cavo: 2 x 0.75mm² Materiale isolante conduttori: PVC Materiale conduttori: Rame Puro Raggio curvatura min.: 30mm Tipologia cavo: Armonizzato Nome tecnico: H03VVH2-F ** Caratteristiche elettriche ** Tensione massima: 300V ** Temperatura ** Temperatura: 0 / 40°C


