ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR56/035 2x0,35mm² flat cable - Red and Black - WTR56/035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.35 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl - 2
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca
Packung
100 M
EAN
8017443678712
Artikelnummer
ALPWTR56/035
Herstellernummer
WTR56/035
Hersteller
ALP
Leiternennquerschnitt:
0.35 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl:
2
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
** Caratteristiche generali ** Applicazione: Per posa in ambiente interno Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Larghezza: 4.6mm Spessore: 2.25mm Colore guaina: Rosso/Nero Formazione cavo: 2 x 0.35mm² Materiale isolante conduttori: PVC Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 11 x 0.19mm ** Caratteristiche elettriche ** Resistenza conduttori: 56Ohm/Km @20°C




