pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR56/035 2x0,35mm² flat cable - Red and Black

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.35 mm²

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Numero di conduttori - 2

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

Confezione

  • 100 M

EAN

8017443678712

Codice prodotto

ALPWTR56/035

Cod. produttore

WTR56/035

Produttore

ALP

Sezione nominale del conduttore:

0.35 mm²

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero di conduttori:

2

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

** Caratteristiche generali ** Applicazione: Per posa in ambiente interno Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Larghezza: 4.6mm Spessore: 2.25mm Colore guaina: Rosso/Nero Formazione cavo: 2 x 0.35mm² Materiale isolante conduttori: PVC Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 11 x 0.19mm ** Caratteristiche elettriche ** Resistenza conduttori: 56Ohm/Km @20°C