ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR288 2x0,25mm² shieded flat cable

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Leiter-Material - Kupfer
Ader-Zahl - 2
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
100 M
EAN
8017443023130
Artikelnummer
ALPWTR288
Herstellernummer
WTR288
Hersteller
ALP
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Zahl:
2
Mantel-Farbe:
schwarz
** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Larghezza: 4mm Spessore: 8.2mm Materiale guaina: PVC Colore guaina: Nero Formazione cavo: 2 x 0.25mm² Materiale isolante conduttori: PE Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 18 x 0.1mm Colore conduttori: Bianco / Rosso Schermatura: Calza Copertura schermo: 80%