ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR182 8x0,22mm² shielded cable

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²
Leiter-Material - Kupfer
Ader-Zahl - 8
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
100 M
EAN
8017443022980
Artikelnummer
ALPWTR182
Herstellernummer
WTR182
Hersteller
ALP
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Zahl:
8
Mantel-Farbe:
schwarz
** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø6mm Materiale guaina: PVC Colore guaina: Nero Formazione cavo: 8 x 0.22mm² Materiale isolante conduttori: FR-PVC Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 7 x 0.2mm Copertura schermo: 80%