ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR162 6x0,22mm² shielded cable

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²
Leiter-Material - Kupfer
Ader-Zahl - 6
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
100 M
EAN
8017443022935
Artikelnummer
ALPWTR162
Herstellernummer
WTR162
Hersteller
ALP
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Zahl:
6
Mantel-Farbe:
schwarz
** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø5.9mm Materiale guaina: PVC Colore guaina: Nero Formazione cavo: 6 x 0.22mm² Materiale isolante conduttori: FR-PVC Materialeconduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 7 x 0.2mm Schermatura: Calza Copertura schermo: 80% ** Caratteristiche elettriche ** Resistenza conduttori: 87.6Ohm/Km @20°C


