ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR144 4x0,22mm² shielded cable

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²
Leiter-Material - Kupfer
Ader-Zahl - 4
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
100 M
EAN
8017443022881
Artikelnummer
ALPWTR144
Herstellernummer
WTR144
Hersteller
ALP
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
schwarz
** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø5mm Colore guaina: Nero Formazione cavo: 4 x 0.22mm² Materiale isolante conduttori: FR-PVC Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 7 x 0.2mm Schermatura: Calza Copertura schermo: 80% ** Caratteristiche elettriche ** Resistenza conduttori: 87.6Ohm/Km @20°C