ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR132 3x0,22mm² shielded cable

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²
Leiter-Material - Kupfer
Ader-Zahl - 3
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
100 M
EAN
8017443022836
Artikelnummer
ALPWTR132
Herstellernummer
WTR132
Hersteller
ALP
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Zahl:
3
Mantel-Farbe:
schwarz
** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø4.7mm Colore guaina: Nero Formazione cavo: 3 x 0.22mm² Materiale isolante conduttori: FR-PVC Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 7 x 0.2mm Schermatura: Calza Copertura schermo: 80% ** Caratteristiche elettriche ** Resistenza conduttori: 87.6Ohm/Km @20°C


