Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU4570VW Extendable Video Wall Mount TV 45 "-70"

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand

  • Tragfähigkeit - 70 kg

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443678125

Artikelnummer

ALPSU4570VW

Herstellernummer

SU4570VW

Hersteller

ALP

Montageart:

Wand

Tragfähigkeit:

70 kg

Farbe:

schwarz

** Caratteristiche Generali ** Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 45" - 70" Compatibilità VESA Max: 600x400mm Compatibilità VESA: 200x200, 400x200, 300x300, 300x200, 400x300, 400x400, 600x400 Estensione: Braccio doppio Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Acciaio Distanza fori: 604x405mm Portata: 70Kg