Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3255/55 SUPPORTO SOFFITTO 1TV 32-55 - SU3255/55

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Decke

  • Tragfähigkeit - 50 kg

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443636057

Artikelnummer

ALPSU3255/55

Herstellernummer

SU3255/55

Hersteller

ALP

Montageart:

Decke

Tragfähigkeit:

50 kg

Farbe:

schwarz

Installabile anche su soffitti inclinati: regolazione +60°-60°. Estensione da 560-910mm. ** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Orientabile Tipologia montaggio: Da soffitto Adatto per tv da: 32"- 55" Compatibilità VESA Max: 400x400mm Compatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 Estensione: Braccio singolo Rotazione (Pivot): -3° +3° Inclinazione (Tilt): -25° +0° Orientamento (Swivel): -180° +180° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Acciaio Distanza dal muro: 91cm Portata: 50Kg Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: Si Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso