ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPZP-PR675H Zinc air battery - PR675H - 1,4V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.4 V
Kapazität - 605 mAh
Ausführung - Zink/Luft
Länge - 5.4 mm
Packung
10 ST
EAN
8017443586611
Artikelnummer
ALPPZP-PR675H
Herstellernummer
PZP-PR675H
Hersteller
ALP
Nennspannung:
1.4 V
Kapazität:
605 mAh
Ausführung:
Zink/Luft
Länge:
5.4 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Protesi acustiche Codice dimensione: 675, PR675H, P675 Tecnologia: Zinco aria Codice IEC: PR44 Codice Neda: 7003ZD Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.4V Capacità: 605mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø11.6mm x 5.4mm


