ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPZP-PR13 Zinc air battery - PR13 - 1,4V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.4 V
Kapazität - 300 mAh
Ausführung - Zink/Luft
Höhe inkl. Pole - 5.4 mm
Packung
10 ST
EAN
8017443586598
Artikelnummer
ALPPZP-PR13
Herstellernummer
PZP-PR13
Hersteller
ALP
Nennspannung:
1.4 V
Kapazität:
300 mAh
Ausführung:
Zink/Luft
Höhe inkl. Pole:
5.4 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Protesi acustiche Codice dimensione: 13, DA13N6 Tecnologia: Zinco aria Codice IEC: PR48 Codice Neda: 7000ZD Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.4V Capacità: 300mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø7.9mm x 5.4mm


