ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPUF500-12/2 ALIM. 500W OUT 12V 41.7A INPUT 110-24... - PUF500-12/2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistungsabgabe - 500.4 W
Breite - 127 mm
Tiefe - 230 mm
Höhe - 40.5 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443676220
Artikelnummer
ALPPUF500-12/2
Herstellernummer
PUF500-12/2
Hersteller
ALP
Leistungsabgabe:
500.4 W
Breite:
127 mm
Tiefe:
230 mm
Höhe:
40.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 500.4W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 41700mA
Tensione d'uscita: 10.8-13.2V
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±0.5%
Ripple: <200mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 230 x 127 x 40.5mm
Raffreddamento: con ventola
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


