ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPU310500-24 ALIM. PFC INPUT 100-240VAC OUT 24V 21... - PU310500-24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistungsabgabe - 504 W
Breite - 127 mm
Höhe - 40.5 mm
Tiefe - 230 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443696228
Artikelnummer
ALPPU310500-24
Herstellernummer
PU310500-24
Hersteller
ALP
Leistungsabgabe:
504 W
Breite:
127 mm
Höhe:
40.5 mm
Tiefe:
230 mm
Schutzart (IP):
IP20
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 230Vac (90-264Vac)
Frequenza: 47/63Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 504W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 21000mA
Tensione d'uscita: 20-26.4V
Regolazione di carico: ±0.5%
Regolazione di linea: ±0.2%
Tolleranza corrente d'uscita: ±1%
Ripple: <150mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 230 x 127 x 40.5mm
Raffreddamento: con ventola
Peso: 1.3kg
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -30/70°C


