Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPOEF2205PV1 EXTENDER POE 90W MCU 1 IN 4 OUT - FAS... - POEF2205PV1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443686489

Artikelnummer

ALPPOEF2205PV1

Herstellernummer

POEF2205PV1

Hersteller

ALP

L'extender PoE è un dispositivo per estendere la distanza di trasmissione dell'alimentazione PoE e dei dati Ethernet tramite cavo LAN fino a 100m per dispositivi compatibili con questa tecnologia. Abilitando la funzione VLAN (Virtual Local Area Network) è possibile estendere la distanza da 100m a 250m (sulle porte 3-4-5). La tecnologia PoE assicura che l'alimentazione viene inviata solo ai dispositivi compatibili; i dispositivi non PoE ricevono solo i dati. Questo ripetitore non richiede alimentazione aggiuntiva, viene alimentato direttamente dall'ingresso PoE. Il design senza ventola lo rende ideale per un funzionamento affidabile e silenzioso. ** Connettività ** Tipologia: Fast Ethernet Tecnologia: Unmanaged Velocità porte LAN: 10/100Mbps Network media: 10/100/1000 BASE-TX Cavo UTP rame puro Cat.5e o superiore Dimensioni Tabella MAC: 1000 PoE Input: 44-57Vdc 90W (P5) PoE Output: 44-57Vdc 90W (P1-2-3 30W) (P4 60W MCU) Distanza trasmissione Input: 100 Distanza trasmissione Output: 100m (VLAN OFF), 250mP1-2-3 100m P4 (VLAN ON) Consumo stand-by: 1W Funzioni: Installazione Plug&Play, Modalità TVCC, PoE, Supporto VLAN Standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Standard PoE : IEEE802.3AF/AT Potenza PoE totale max : 90W ** Numero porte ** Totale porte:5 ** Caratteristiche meccaniche ** Montaggio: Parete Materiale contenitore : Plastico Colore : Bianco Indicazioni Led: Alimentazione dispositivo, Stato di ciascuna porta Raffreddamento : Passivo Dimensioni: 35mm x 101mm x 152mm Grado di protezione: IP55 Peso: 160g ** Contenuto confezione ** - 1 x PoE Extender