ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR2032/6 Lithium battery - CR2032 - 3V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 220 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2032
Ausführung - Lithium
Länge - 3.2 mm
Packung
10 ST
EAN
8017443593015
Artikelnummer
ALPPLP-CR2032/6
Herstellernummer
PLP-CR2032/6
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
220 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2032
Ausführung:
Lithium
Länge:
3.2 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Calcolatrici, Orologi da polso, Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello Codice dimensione: DL2032 Tecnologia: Litio Codice IEC: CR2032 Codice Neda: 5004LC Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3V Capacità: 220mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø20mm x 3.2mm