ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR2025/6 Lithium battery - CR2025 - 3V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 165 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2025
Ausführung - Lithium
Länge - 2.5 mm
Packung
10 ST
EAN
8017443593008
Artikelnummer
ALPPLP-CR2025/6
Herstellernummer
PLP-CR2025/6
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
165 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2025
Ausführung:
Lithium
Länge:
2.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Calcolatrici, Orologi da polso, Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello Codice dimensione: DL2025, E-CR2025, SB-T14, 280 Tecnologia: Litio Codice IEC: CR2025 Codice Neda: 5003LC Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3V Capacità: 165mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø20mm x 2.5mm


