ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR-P2PL/1BP Lithium battery - CR-P2 - 6V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 1400 mAh
Ausführung - Lithium/Mangandioxid
Länge - 36 mm
Höhe inkl. Pole - 19.5 mm
Packung
10 ST
EAN
8017443614895
Artikelnummer
ALPPLP-CR-P2PL/1BP
Herstellernummer
PLP-CR-P2PL/1BP
Hersteller
ALP
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
1400 mAh
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Länge:
36 mm
Höhe inkl. Pole:
19.5 mm
Breite:
35 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Macchine fotografiche Codice dimensione: DL 233 A, K 223 LA Tecnologia: Litio/Manganese Codice IEC: CRP2 Codice Neda: 5024LC Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 6V Capacità: 1400mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 36mm x 35mm x 19.5mm Connessioni: piatto




