ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR-123AL/1BP Lithium battery - CR123A - 3V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 1300 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 17345
Ausführung - Lithium/Mangandioxid
Länge - 34.5 mm
Packung
10 ST
EAN
8017443595231
Artikelnummer
ALPPLP-CR-123AL/1BP
Herstellernummer
PLP-CR-123AL/1BP
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
1300 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 17345
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Länge:
34.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Macchine fotografiche Codice dimensione: CR123, CR123A, DL 123, A K 123 La Tecnologia: Litio/Manganese Codice IEC: CR17345 Codice Neda: 5018LC Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3V Capacità: 1300mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø17mm x 34.5mm Connessioni: standard




