ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS551/010NW CIRCOLINA LED 10W 120MM 4000K - LS551/010NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 35 mm
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Durchmesser - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443642218
Artikelnummer
ALPLS551/010NW
Herstellernummer
LS551/010NW
Hersteller
ALP
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
35 mm
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
120 mm
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.55
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0